曜日別特売

木目調サービスワゴン 3段 サイドパネル付

木目調サービスワゴン 3段 サイドパネル付 - スギモト産業

木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。

用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム=ステンレス製、棚板=木目調化粧板幅(mm)450ブラウン奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432174SW-41-M
168,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする