ボストン商会
ピンタックシャツ ループ付 14210
フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
プレーンな素材で、ピンタックタイプとノーマルタイプをご用意しました。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。
色
白
混率(%)
フラットパレス(ポリエステル80、綿20)
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549747
14210-81
07
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39549756
14210-81
09
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39549765
14210-81
11
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39549774
14210-81
13
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39549783
14210-81
15
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください