ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 23301
第一ボタンの位置を低くし、首元をすっきり見せます。
カジュアルすぎない印象です。
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549984
23301-71
ベージュ
SS
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39549993
23301-71
ベージュ
S
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550009
23301-71
ベージュ
M
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550018
23301-71
ベージュ
L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550027
23301-71
ベージュ
LL
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550036
23301-92
ライトグレー
SS
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550045
23301-92
ライトグレー
S
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550054
23301-92
ライトグレー
M
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550063
23301-92
ライトグレー
L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39550079
23301-92
ライトグレー
LL
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39549939
23301-98
ダークグレー
SS
¥
9,800
取扱い終了
39549948
23301-98
ダークグレー
S
¥
9,800
取扱い終了
39549957
23301-98
ダークグレー
M
¥
9,800
取扱い終了
39549966
23301-98
ダークグレー
L
¥
9,800
取扱い終了
39549975
23301-98
ダークグレー
LL
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください