ボストン商会
女性用シャツ 24226
エレガントな胸のフリルが女性らしさを際立てます。
衿腰を少し立たせて格好よく着こなして。
色
白
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39552093
24226-81
07
¥8,900
¥
6,098
¥6,708
(税込)
8日以内出荷
39552109
24226-81
09
¥8,900
¥
6,098
¥6,708
(税込)
8日以内出荷
39552118
24226-81
11
¥8,900
¥
6,098
¥6,708
(税込)
8日以内出荷
39552127
24226-81
13
¥8,900
¥
6,098
¥6,708
(税込)
8日以内出荷
39552136
24226-81
15
¥8,900
¥
6,098
¥6,708
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください