ボストン商会
エプロンドレス 00908
ジャンパースカートタイプだからボトムいらずで機能的。
色
黒
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
96
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562733
00908-99
M
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39562749
00908-99
L
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください