ボストン商会
胸当てエプロン 00900
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
104
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
73
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)251
機能
家庭洗濯可
アズワン品番
64-9066-58
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562873
00900-99
¥7,500
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください