ボストン商会
前掛け 27312
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
100
混率(%)
ポップタッサー(ポリエステル80、綿20)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)240
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
90
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563458
27312-99
¥5,800
¥
4,098
¥4,508
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください