曜日別特売

カフェエプロン 27328

カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会カフェエプロン 27328 - ボストン商会
(2件のレビュー)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・肩ヒモループ(ズレ防止)
・左右ポケット
・前スリット
Mサイズ:着丈95cm・幅95cm・肩紐長さ245cm
Lサイズ:着丈100cm・幅101cm・肩紐長さ251cm

性別兼用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3956379927328-29Mエンジ
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956380827328-29Lエンジ
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956381727328-99M
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956382627328-99L
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956383527328-79M
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956384427328-79L
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956385327328-59M
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3956386927328-59L
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1904073827328-15M濃紺
4,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
1904074727328-15L濃紺
4,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
1904075627328-72Mベージュ
4,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
1904076527328-72Lベージュ
4,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563799
2023-06-11
用途: 販売の仕事

前に緑を買っていたのですが、とても着やすくて
おしゃれで重宝したので今回はエンジにしました。
いい色で良かったなと思います。

対象商品 : 39563826
2021-04-24
用途: エステ
Aromeサービス業

商品にとても満足です。カラーのバリエーションがもっとあれば良いと思います。グレー、カーキ、エンジ色が有ればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする