曜日別特売

エンピ細 T字柄

エンピ細 T字柄 - SENNARIエンピ細 T字柄 - SENNARIエンピ細 T字柄 - SENNARIエンピ細 T字柄 - SENNARIエンピ細 T字柄 - SENNARI

収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。
土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。
刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。
処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。
差し込みやすい90cmの刃幅です。
握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。

用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。刃幅(mm)90柄長さ(mm)850刃長(mm)360材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436024AD-601
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする