曜日別特売

芋掘りフォーク 四本刃

芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI芋掘りフォーク 四本刃 - SENNARI

収穫や土起こしに活躍するフォークです。
スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。
根の強い根菜類も楽に掘り取れます。
土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。
角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。

用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。刃幅(mm)160柄長さ(mm)780刃長(mm)310仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436119AD-810
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする