曜日別特売

穴掘るゾー

穴掘るゾー - SENNARI穴掘るゾー - SENNARI穴掘るゾー - SENNARI穴掘るゾー - SENNARI穴掘るゾー - SENNARI穴掘るゾー - SENNARI穴掘るゾー - SENNARI

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。
ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。
定型サイズの小穴掘りです。
土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。
軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。

用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。刃幅(mm)160柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436313AD-573Φ75
オープン
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39436329AD-574Φ95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする