刃付ジョレン全鋼255

刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI刃付ジョレン全鋼255 - SENNARI

除草にも使える刃付和製スコップです。
ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。
平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。
除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。
土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。刃幅(mm)255柄長さ(mm)1200刃長(mm)160材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436417ラミン 4シャクエ
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする