草刈レーキ つるホーパイプ柄

草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄 - SENNARI

平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。
軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。
草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。
ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。
捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。
軽量の専用パイプ柄を採用しています。

用途除草作業。刃幅(mm)130柄長さ(mm)1200刃長(mm)85材質(柄部)専用アルミ製パイプ柄材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436426AD-425 1200mm
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする