曜日別特売

鍛冶屋の四本爪万能手鍬

鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI鍛冶屋の四本爪万能手鍬 - SENNARI

中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。
作業しにくい箇所での利用に適した農具です。
畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。
土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄です。
丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。

用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。刃幅(mm)100柄長さ(mm)390刃長(mm)160材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436006AD-926
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする