曜日別特売

フェイスファイブフレーム

フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(3件のレビュー)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質(フレーム)アクリル付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ内容量1枚
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952953530736701297×420A3クリア
6,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
3952954430736848297×420A3グリーン
6,700
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
3952955330736770297×420A3スモーク
6,700
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
3952956930736695297×210A4クリア
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3952957830736831297×210A4グリーン
4,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
3952958730736763297×210A4スモーク
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
395295081000059254297×210A4金箔クリア
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3952959630736688257×364B4クリア
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
3952960530736824257×364B4グリーン
5,400
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
3952961430736756257×364B4スモーク
5,400
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
395295171000059255257×364B4金箔クリア
5,800
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952962330736671182×257B5クリア
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3952963930736817182×257B5グリーン
3,700
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
3952964830736749182×257B5スモーク
3,700
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
395295261000059253182×257B5金箔クリア
4,000
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952965730726962203×255インチクリア
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952966630736664180×130キャビネクリア
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3952967530736800180×130キャビネグリーン
2,500
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
3952968430736732180×130キャビネスモーク
2,500
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
395296933073664090×128サービスLクリア
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
395297093073678790×128サービスLグリーン
1,800
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
395297183073671890×128サービスLスモーク
1,800
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
3952972730736657105×150ハガキクリア
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3952973630736794105×150ハガキグリーン
2,200
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
3952974530736725105×150ハガキスモーク
2,200
1,788
1,967(税込)
16日以内出荷
返品不可
395297541000012536297×420A3フロスト
5,200
取扱い終了
返品不可
395297631000012535297×210A4フロスト
3,500
取扱い終了
返品不可
395297791000012534257×364B4フロスト
4,500
取扱い終了
返品不可
395297881000012533182×257B5フロスト
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 家族の主要写真を入れ、飾っています
山善商事株式会社運輸・通信業

このメーカーのフレームは、大変よくできていて、とてもきれいに写真が飾れます。このメーカーのフレームばかり購入し、家族の色々な写真を飾っています。

対象商品 : 39529693
2022-06-01
用途: 写真たてとして使用
医療・福祉・介護関連業

テレビ台から誤って落としてしまったところ、写真を固定するビスが折れ、アクリルにも蜘蛛の巣状のヒビが入ってしまい使用できなくなってしまいました。華奢すぎる印象があります。そのため、違うメーカーの製品を再度購入することになりました。

対象商品 : 39529623
2020-11-09
用途: 内定証書の封入
コーベベビー株式会社

証書や賞状が、とてもきれいに見えます。式などで渡す際にも、遠目から見て、映えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする