LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L

LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-L - 太陽技研

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC18V-DC26VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39441509LC-24-CW-B-L-M4C:透明W:白M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441518LC-24-CR-B-L-M4C:透明R:赤M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441527LC-24-CY-B-L-M4C:透明Y:黄M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441536LC-24-CB-B-L-M4C:透明B:青M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441545LC-24-CG-B-L-M4C:透明G:緑M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441554LC-24-RR-B-L-M4R:赤R:赤M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441563LC-24-YY-B-L-M4Y:黄Y:黄M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441579LC-24-BB-B-L-M4B:青B:青M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441588LC-24-GG-B-L-M4G:蛍光緑G:緑M4:M4ネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39441597LC-24-CW-B-L-GC:透明W:白G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441606LC-24-CR-B-L-GC:透明R:赤G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441615LC-24-CY-B-L-GC:透明Y:黄G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441624LC-24-CB-B-L-GC:透明B:青G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441633LC-24-CG-B-L-GC:透明G:緑G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441649LC-24-RR-B-L-GR:赤R:赤G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441658LC-24-YY-B-L-GY:黄Y:黄G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441667LC-24-BB-B-L-GB:青B:青G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441676LC-24-GG-B-L-GG:蛍光緑G:緑G:マグネット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
39441685LC-24-CW-B-L-BC:透明W:白B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441694LC-24-CR-B-L-BC:透明R:赤B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441703LC-24-CY-B-L-BC:透明Y:黄B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441719LC-24-CB-B-L-BC:透明B:青B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441728LC-24-CG-B-L-BC:透明G:緑B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441737LC-24-RR-B-L-BR:赤R:赤B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441746LC-24-YY-B-L-BY:黄Y:黄B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441755LC-24-BB-B-L-BB:青B:青B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39441764LC-24-GG-B-L-BG:蛍光緑G:緑B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする