曜日別特売

LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L

LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L - 太陽技研

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
全54種類を絞り込む
レンズ色
LED色
取付方式
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンズ色
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39442315LE-100-CW-B-L-261個C:透明W:白26:口金E26
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
39442324LE-100-CR-B-L-261個C:透明R:赤26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
39442333LE-100-CY-B-L-261個C:透明Y:黄26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442349LE-100-CB-B-L-261個C:透明B:青26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442358LE-100-CG-B-L-261個C:透明G:緑26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442367LE-100-RR-B-L-261個R:赤R:赤26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442376LE-100-YY-B-L-261個Y:黄Y:黄26:口金E26
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
39442385LE-100-BB-B-L-261個B:青B:青26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442394LE-100-GG-B-L-261個G:蛍光緑G:緑26:口金E26
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442403LE-100-CW-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱C:透明W:白26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442419LE-100-CR-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱C:透明R:赤26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442428LE-100-CY-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱C:透明Y:黄26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442437LE-100-CB-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱C:透明B:青26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442446LE-100-CG-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱C:透明G:緑26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442455LE-100-RR-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱R:赤R:赤26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442464LE-100-YY-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱Y:黄Y:黄26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442473LE-100-BB-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱B:青B:青26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442489LE-100-GG-B-L-26 10個セット(大箱入り)1箱G:蛍光緑G:緑26:口金E26
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442498LE-100-CW-B-L-171個C:透明W:白17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442507LE-100-CR-B-L-171個C:透明R:赤17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442516LE-100-CY-B-L-171個C:透明Y:黄17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442525LE-100-CB-B-L-171個C:透明B:青17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442534LE-100-CG-B-L-171個C:透明G:緑17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442543LE-100-RR-B-L-171個R:赤R:赤17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442559LE-100-YY-B-L-171個Y:黄Y:黄17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442568LE-100-BB-B-L-171個B:青B:青17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442577LE-100-GG-B-L-171個G:蛍光緑G:緑17:口金E17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442586LE-100-CW-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱C:透明W:白17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442595LE-100-CR-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱C:透明R:赤17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442604LE-100-CY-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱C:透明Y:黄17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442613LE-100-CB-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱C:透明B:青17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442629LE-100-CG-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱C:透明G:緑17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442638LE-100-RR-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱R:赤R:赤17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442647LE-100-YY-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱Y:黄Y:黄17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442656LE-100-BB-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱B:青B:青17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442665LE-100-GG-B-L-17 10個セット(大箱入り)1箱G:蛍光緑G:緑17:口金E17
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442674LE-100-CW-B-L-121個C:透明W:白12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
39442683LE-100-CR-B-L-121個C:透明R:赤12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442699LE-100-CY-B-L-121個C:透明Y:黄12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442708LE-100-CB-B-L-121個C:透明B:青12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442717LE-100-CG-B-L-121個C:透明G:緑12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442726LE-100-RR-B-L-121個R:赤R:赤12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442735LE-100-YY-B-L-121個Y:黄Y:黄12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442744LE-100-BB-B-L-121個B:青B:青12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442753LE-100-GG-B-L-121個G:蛍光緑G:緑12:口金E12
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39442769LE-100-CW-B-L-12 10個セット(大箱入り)1箱C:透明W:白12:口金E12
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442778LE-100-CR-B-L-12 10個セット(大箱入り)1箱C:透明R:赤12:口金E12
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442787LE-100-CY-B-L-12 10個セット(大箱入り)1箱C:透明Y:黄12:口金E12
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442796LE-100-CB-B-L-12 10個セット(大箱入り)1箱C:透明B:青12:口金E12
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
39442805LE-100-CG-B-L-12 10個セット(大箱入り)1箱C:透明G:緑12:口金E12
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする