LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F

LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F - 太陽技研

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)3制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
全18種類を絞り込む
レンズ色
LED色
取付方式
18種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39444537LL-12-CW-B-F-M4C:透明W:白M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444546LL-12-CR-B-F-M4C:透明R:赤M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444555LL-12-CY-B-F-M4C:透明Y:黄M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444564LL-12-CB-B-F-M4C:透明B:青M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444573LL-12-CG-B-F-M4C:透明G:緑M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444589LL-12-RR-B-F-M4R:赤R:赤M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444598LL-12-YY-B-F-M4Y:黄Y:黄M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444607LL-12-BB-B-F-M4B:青B:青M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444616LL-12-GG-B-F-M4G:蛍光緑G:緑M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444625LL-12-CW-B-F-GC:透明W:白G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444634LL-12-CR-B-F-GC:透明R:赤G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444643LL-12-CY-B-F-GC:透明Y:黄G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444659LL-12-CB-B-F-GC:透明B:青G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444668LL-12-CG-B-F-GC:透明G:緑G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444677LL-12-RR-B-F-GR:赤R:赤G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444686LL-12-YY-B-F-GY:黄Y:黄G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444695LL-12-BB-B-F-GB:青B:青G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39444704LL-12-GG-B-F-GG:蛍光緑G:緑G:マグネット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする