LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L

LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L - 太陽技研

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)3制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39445079LL-24-CW-B-L-M4C:透明W:白M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445088LL-24-CR-B-L-M4C:透明R:赤M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445097LL-24-CY-B-L-M4C:透明Y:黄M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445106LL-24-CB-B-L-M4C:透明B:青M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445115LL-24-CG-B-L-M4C:透明G:緑M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445124LL-24-RR-B-L-M4R:赤R:赤M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445133LL-24-YY-B-L-M4Y:黄Y:黄M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445149LL-24-BB-B-L-M4B:青B:青M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445158LL-24-GG-B-L-M4G:蛍光緑G:緑M4:M4ネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445167LL-24-CW-B-L-GC:透明W:白G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445176LL-24-CR-B-L-GC:透明R:赤G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445185LL-24-CY-B-L-GC:透明Y:黄G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445194LL-24-CB-B-L-GC:透明B:青G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445203LL-24-CG-B-L-GC:透明G:緑G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445219LL-24-RR-B-L-GR:赤R:赤G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445228LL-24-YY-B-L-GY:黄Y:黄G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445237LL-24-BB-B-L-GB:青B:青G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39445246LL-24-GG-B-L-GG:蛍光緑G:緑G:マグネット
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする