曜日別特売

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス)

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) - 空調服

さらに動きやすい空調ズボン。お客様の声を基にさらに動きやすく使いやすくアップデート。
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65/綿35)仕様ケーブルホール、内側ケーブルループ、膝タックタイプ男女兼用股下(cm)79内容量1セット
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394525691970G20C03S2Mブルーネイビー
オープン
取扱い終了
394525781970G20C03S3Lブルーネイビー
オープン
取扱い終了
394525871970G20C03S4LLブルーネイビー
オープン
取扱い終了
394525961970G20C03S53Lブルーネイビー
オープン
取扱い終了
394526051970G20C03S64Lブルーネイビー
オープン
取扱い終了
394526141970G20C03S75Lブルーネイビー
オープン
取扱い終了
394528671970G20C21S2Mカーキ
オープン
取扱い終了
394528761970G20C21S3Lカーキ
オープン
取扱い終了
394528851970G20C21S4LLカーキ
オープン
取扱い終了
394528941970G20C21S53Lカーキ
オープン
取扱い終了
394529031970G20C21S64Lカーキ
オープン
取扱い終了
394529191970G20C21S75Lカーキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする