1970G20C03S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452569

1970G20C03S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452569 1970G20C03S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452569 1970G20C03S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452569 1970G20C03S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452569

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39452569 品番1970G20C03S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

さらに動きやすい空調ズボン。お客様の声を基にさらに動きやすく使いやすくアップデート。
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

サイズM ブルーネイビー 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65/綿35) 仕様ケーブルホール、内側ケーブルループ、膝タック タイプ男女兼用 股下(cm)79 股上(cm)30 ヒップ(cm)104 裾幅(cm)21.5 ワタリ(cm)34 腰囲(cm)80
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする