モノタロウ

トーションビット

トーションビット - モノタロウトーションビット - モノタロウトーションビット - モノタロウトーションビット - モノタロウトーションビット - モノタロウトーションビット - モノタロウトーションビット - モノタロウ
(37件のレビュー)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。
曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
18Vインパクト対応。

用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能両頭内容量1セット(2本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40639796-65
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52987559-85
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52987568-110
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: インパクトで使用

18Vインパクト+SUSドリルビスで使用したら先が割れた。打撃を弱くしても割れた。同じ価格帯であればこんなもんだろうと思う。

2025-06-25
用途: 鉄鋼用ドリルねじ

私(女性)では鉄鋼用ドリルねじを打つことが出来ず、パワー系上司にお願いしたらビットが割れたので注文しました。
届いてさっそくまたパワー系上司にドリルねじをお願いしたら、割れました。
でもきっとどんなビットでも割れるパワーだと思うので、消耗品と割り切ることにしました。

1が参考にしています
2025-02-03
用途: 床板張りに

お手頃価格で作業もしやすくビスもなめにくく上手く打てました。

2023-12-21
用途: 木工、大工作業
農・林・水産業

ビスの食いつき、耐久性が今のところ一番良く、次も必ずこれを買いますが、耐久性があるのでまだまだ持ちそう。人にも勧めています。

対象商品 : 40639796
2023-09-02
用途: ガーデンテーブル作成
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

電動ドリルで使用しました。強度も必要十分で欠ける事もなく特に問題なく使用できました。

2023-04-13
用途: 締め付け作業
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

改善点皆無!品質もそれなりで十分だし、ある意味消耗品なので、どこよりもコスパがよい。助かってます。

対象商品 : 40639796
2023-02-01
用途: DIYでのネジ締め
農・林・水産業

モノタロウトーションビットですが
他のビットに比べ扱い易く、強度も有り、値段が安い割りに
良い製品だと思います

対象商品 : 40639796
2023-01-12
用途: マキタの18Vインパクトドライバーに使用

短くて使い勝手良いと思います。
長さは好み?
材質的には減りは今のところ大丈夫で気になりません。
使用別に長さが有ると良いかも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする