曜日別特売
モノタロウ

リークテスター 冷媒ガス用 赤外線探知式

リークテスター 冷媒ガス用 赤外線探知式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

赤外線方式ですので干渉ガスの影響を受けにくく、漏れ箇所の特定に役立ちます。

用途フロンガス検知に対応冷媒種別R32、R1234yf、HFCs、HCFCs、CFCs、R134aなど付属品キャリーバッグ・USBケーブル・フィルター・取扱説明書感度Max:4g/年連続使用時間約6時間時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒充電時間約4時間電池本体:内蔵リチウムイオン充電池3000mAh、LEDライト:LR44ボタン電池×3個(別売)使用環境-10~52℃、RH50%~85%以下耐用寿命約10年(センサー)ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線センサー方式感度調整L/M/H 3段階感度切換保管環境-20~60℃内容量1台
取扱説明書:(3.6MB)
注意
※フロンガス検知以外の用途で使用しないでください。
※引火性ガスの発生する場所で使用しないでください。
※現場作業時の簡易検知用です。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
株式会社MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533656-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533656
2023-08-10
用途: 冷凍装置のガス漏れ検知
サーモキング東日本株式会社

少しの値段をケチったのでしょうがないのですが、検地が悪い、2年ほど使ったが全くガス漏れ検知が出来なくなった。フィルターや色々チェックしたがやはりだめ。アサダのガス漏れ検知も使っているがそちらは5年以上使っても壊れないし、ちゃんとフィルターのみ交換すれば、少しのガス漏れも検知してくれる。この商品はお勧めできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
3が参考にしています
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする