タムロン
交換レンズ
機能性、機動性にも優れ、野生動物や野鳥、飛行機、鉄道、モータースポーツなどに最適。
付属品
丸型フード、レンズキャップ、レンズポーチ、三脚座
フィルター直径(Φmm)
95
最大径(Φmm)
108.4
焦点距離(mm)
150-600
レンズ構成
13群21枚
撮影距離(m)
最短:2.2
絞り
羽根:9枚(円形)、最小絞り:F/32-40
手ブレ補正機能
4.5段(CIPA規格準拠)、VCMODE3使用時
明るさ
F/5-6.3
画角
【対角画角】16°25'-4°8'(35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時)、10°38'-2°40'(APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時)
モデル
A022
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
マウント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39457496
SP150-600/5-6.3G2 ニコンマウント A022
257.7
1990
ニコン
¥160,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39457505
SP150-600/5-6.3G2 キヤノンマウント A022
260.2
2010
キヤノン
¥160,000
取扱い終了
返品不可
39457514
SP150-600/5-6.3G2 ソニーマウント A022
259.7
1955
ソニー
¥160,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください