曜日別特売
モノタロウ

5山クリアーホルダー 差替式・見出しタイプ

5山クリアーホルダー 差替式・見出しタイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

5山に分かれた見出しが1セットになっています。見出し紙は差替式でくり返し使用できます。クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。ボックスファイル等に収納してファイリングができます。

用途書類の分類・検索などに。サイズA4クリアー厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)310×243内容量1パック(5枚)
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39629644-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39629644
2021-07-05
用途: 机引き出しの書類整理に

インデックスのサイズが大きくて、文字も大きく印刷できるので見やすい。

対象商品 : 39629644
2021-04-30
用途: 家の書類ファイリング
卸売・小売業

コスパも良く、見出しの差し替えもでき、使いやすいです。リピート検討中です。

対象商品 : 39629644
2021-04-22
用途: 事務作業
有限会社Ym-TeC建設業・工事業

書類の分類に使用していますが、見出しタイプなので使いやすいです。

対象商品 : 39629644
2020-04-21
用途: 青色申告書類保存用

インデックスが階段状になり見やすく、整理整頓がキチンとできます。以前にも購入していて、リピートです。

対象商品 : 39629644
2019-09-16
用途: 書類整理

製品ごとの書類整理に使用しています。
見出しがついているので探す時間を短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする