5山クリアーホルダー 差替式・見出しタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード39629644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5山に分かれた見出しが1セットになっています。見出し紙は差替式でくり返し使用できます。クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。ボックスファイル等に収納してファイリングができます。

サイズA4 クリアー 厚さ(mm)0.2 用途書類の分類・検索などに。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)310×243
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39629644
2021-07-05
用途:
机引き出しの書類整理に

インデックスのサイズが大きくて、文字も大きく印刷できるので見やすい。

対象商品:
39629644
2021-04-30
用途:
家の書類ファイリング
卸売・小売業

コスパも良く、見出しの差し替えもでき、使いやすいです。リピート検討中です。

対象商品:
39629644
2021-04-22
用途:
事務作業
有限会社Ym-TeC 様 (建設業・工事業)

書類の分類に使用していますが、見出しタイプなので使いやすいです。

対象商品:
39629644
2020-04-21
用途:
青色申告書類保存用

インデックスが階段状になり見やすく、整理整頓がキチンとできます。以前にも購入していて、リピートです。

対象商品:
39629644
2019-09-16
用途:
書類整理

製品ごとの書類整理に使用しています。
見出しがついているので探す時間を短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする