やさしい風からパワフルな風まで調節ができる『風量8段階』
30分刻みで入/切時間を設定できる『最長7.5時間 入/切タイマー』
ACモーター扇風機よりも静音で消費電力が低い『DCモーター』
切り忘れ防止『8時間オートオフ』



土台の安定が悪く、ぐらついて回転音がうるさい。
使用して、1年半で根元が「ポキッ」っと折れた。折れた筒の空洞の部分からは茶色の油が溶けていた。
中途半端な時期に壊れたので返品も修理もできず、結局、粗大ごみで廃棄することになった。購入して失敗した。
電気代節約のため、DCモーターのファンか扇風機の購入を検討していました。
元々どこよりも安いのに、クーポン利用で予算の半分以下で購入できて満足しています。
風量も8段階に調節でき、高さ調節も簡単で使い勝手が良いです。
ただリモコンの電池が入れにくく、壊しそうになりました。
リモコンの反応が悪いのですが、電池を入れ直す気にはなりません。
今度こそ壊しそうです。
デザインがシンプル。ロゴもなく好感度が高い。運転も静か。交換羽が安い。背が高めだが安定して倒れにくそう。一番良いのが、電源コードが丈夫なところ。
今回、はじめDCモータタイプ購入しました。リモコンは、使わないので、他の方のレビューみたいに、反応悪いとかは、わかりませんが、静かです。最小ですと、寝るときでも、ゆっくり、ねれました。
我が家はキッチンにエアコンが付いていないため夏場はサウナ状態で現在使用している扇風機をキッチンで使うので、エアコンのある部屋用に買いました
リモコンですべて操作できるので便利です
音も静かで風量調整も細かく調整できるがよいです
非常に安価で静音性の高い扇風機です。特に微風が今までの扇風機にはない優しさに感動です。
リモコンの電池交換が難しいとのレビューがありますが…どんだけ不器用なのかと…
(親指の爪で横方向に人差し指の爪で手前に引くだけなのですが…)
ちなみに赤外線操作ができるので、SwichBot&スマートスピーカーとの連動で声で操作してます。とても便利です。
ただ、改善すべき点もあって、まず風量などのLEDランプが眩し過ぎます。暗い部屋で使うと常時フットランプが点灯している感じです。
結局、カラーテープでLEDの明度調整を自作するはめに…
また、タイマーが「30分刻みで最長7.5時間」と機能を謳っていますが…3時間タイマーをセットするのに6回もボタン押下するのって面倒くさ過ぎます。
しかも、誤って1回押し過ぎたら…最悪です。
UI/UXまわりは他社製品を見習って欲しいです。
ここを直せば★5の扇風機です。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。
この商品は廃番にしたため、次回新商品時に検討してまいります。
ありがとうございました。