タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプ
ダブル
仕様
平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)
1430
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530436
A1FR150-WL1BK
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
参考になった