曜日別特売

Kフェルト 5枚入 18cm×18cm

Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。
洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。
本製品は5枚入りです。

材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18内容量1セット(5枚)
注意
※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。
※この商品は、商品デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
全36種類を絞り込む
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532895AJKT1001ホワイトAJKT1001 #101
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
39532904AJKT1001薄橙AJKT1001 #102
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39532913AJKT1001ベージュAJKT1001 #103
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39532929AJKT1001黄色AJKT1001 #104
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39532938AJKT1001桃色AJKT1001 #106
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39532956AJKT1001ブルーAJKT1001 #109
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39532974AJKT1001桜色AJKT1001 #115
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
39532983AJKT1001ピンクAJKT1001 #116
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39532999AJKT1001こげ茶AJKT1001 #117
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533008AJKT1001オフホワイトAJKT1001 #118
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533017AJKT1001オレンジAJKT1001 #123
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533026AJKT1001キナリAJKT1001 #129
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533035AJKT1001淡橙AJKT1001 #130
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533044AJKT1001蛍光ピンクAJKT1001 #131
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533053AJKT1001朱色AJKT1001 #132
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533069AJKT1001えんじAJKT1001 #133
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533078AJKT1001淡黄AJKT1001 #134
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533087AJKT1001蛍光黄色AJKT1001 #135
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533096AJKT1001山吹色AJKT1001 #136
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
39533105AJKT1001黄土色AJKT1001 #137
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533114AJKT1001土色AJKT1001 #138
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533123AJKT1001茶色AJKT1001 #139
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533139AJKT1001黄緑AJKT1001 #140
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533148AJKT1001AJKT1001 #141
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
39533157AJKT1001深緑AJKT1001 #142
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533166AJKT1001空色AJKT1001 #143
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533175AJKT1001水色AJKT1001 #144
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533184AJKT1001薄い青AJKT1001 #145
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533193AJKT1001群青色AJKT1001 #146
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533209AJKT1001AJKT1001 #147
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533218AJKT1001薄紫AJKT1001 #148
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533227AJKT1001青紫AJKT1001 #149
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533236AJKT1001杢グレーAJKT1001 #150
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533245AJKT1001グレーAJKT1001 #151
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
39532947AJKT1001AJKT1001 #107
450
取扱い終了
返品不可
39532965AJKT1001ブラックAJKT1001 #112
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする