曜日別特売

Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm

Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm - KIYOHARA(清原)
(1件のレビュー)

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。
洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。
本製品は5枚入りです。

寸法(cm)18×18材質ポリエステル100%内容量1セット(5枚)
注意
※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。
※この商品は、商品デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
※接着するモノが塗れていたり、湿っているとつきません。
※アクリル系粘着剤の為、貼り直しが出来ません。
※毛足の長いものには接着出来ません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533254AJKT1002AJKT1002 #101
オープン
749
824(税込)
当日出荷
39533263AJKT1002薄橙AJKT1002 #102
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533279AJKT1002ベージュAJKT1002 #103
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533288AJKT1002黄色AJKT1002 #104
オープン
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
39533297AJKT1002桃色AJKT1002 #106
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533315AJKT1002AJKT1002 #109
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533324AJKT1002AJKT1002 #112
オープン
749
824(税込)
当日出荷
39533333AJKT1002桜色AJKT1002 #115
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533349AJKT1002ピンクAJKT1002 #116
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533358AJKT1002こげ茶AJKT1002 #117
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533367AJKT1002オフホワイトAJKT1002 #118
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533376AJKT1002オレンジAJKT1002 #123
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
39533385AJKT1002キナリAJKT1002 #129
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533394AJKT1002淡橙AJKT1002 #130
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533403AJKT1002蛍光ピンクAJKT1002 #131
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533419AJKT1002朱色AJKT1002 #132
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533428AJKT1002えんじAJKT1002 #133
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533437AJKT1002淡黄AJKT1002 #134
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533446AJKT1002蛍光黄色AJKT1002 #135
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533455AJKT1002山吹色AJKT1002 #136
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533464AJKT1002黄土色AJKT1002 #137
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533473AJKT1002土色AJKT1002 #138
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533489AJKT1002ブラウンAJKT1002 #139
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533498AJKT1002黄緑AJKT1002 #140
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533507AJKT1002AJKT1002 #141
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533516AJKT1002深緑AJKT1002 #142
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533525AJKT1002空色AJKT1002 #143
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533534AJKT1002水色AJKT1002 #144
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533543AJKT1002薄い青AJKT1002 #145
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533559AJKT1002ブルーAJKT1002 #146
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533568AJKT1002AJKT1002 #147
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533577AJKT1002薄紫AJKT1002 #148
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533586AJKT1002青紫AJKT1002 #149
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533595AJKT1002杢グレーAJKT1002 #150
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39533604AJKT1002グレーAJKT1002 #151
オープン
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
39533306AJKT1002AJKT1002 #107
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533385
2022-10-11
用途: 木箱の底に張るため購入

期待通りのものが届きました。色の種類が多く、選択肢があって良かったです。粘着シールもちょうどよい接着力で張りやすかったです。欲を言うなら、もっとサイズ展開があると助かります。面積の広い部分に張りたいときに大きなサイズがあったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする