JTC
シャックルブッシュリムーバー&インサーター
シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き
寸法(mm)
ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37
能力(t)
15
使用カプラー
シリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
国産トラック/欧州製トラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534609
JTC4115SET
¥
128,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC4115 シャックルブッシュリムーバー&インサーター
参考になった