曜日別特売

600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線

600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 - 住友電気工業
(1件のレビュー)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。

用途
炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
全長(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534864600V SLFF 0.75SQ1巻(10m)0.75101.1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39534873600V SLFF 0.75SQ1巻(20m)0.75201.1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39534889600V SLFF 0.75SQ1巻(30m)0.75301.1
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534898600V SLFF 0.75SQ1巻(40m)0.75401.1
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534907600V SLFF 0.75SQ1巻(50m)0.75501.1
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534916600V SLFF 0.75SQ1巻(60m)0.75601.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534925600V SLFF 0.75SQ1巻(70m)0.75701.1
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534934600V SLFF 0.75SQ1巻(80m)0.75801.1
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534943600V SLFF 0.75SQ1巻(90m)0.75901.1
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534959600V SLFF 0.75SQ1巻(100m)0.751001.1
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534968600V SLFF 0.75SQ1巻(200m)0.752001.1
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534977600V SLFF 1.25SQ1巻(10m)1.25101.4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39534986600V SLFF 1.25SQ1巻(20m)1.25201.4
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
39534995600V SLFF 1.25SQ1巻(30m)1.25301.4
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535004600V SLFF 1.25SQ1巻(40m)1.25401.4
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535013600V SLFF 1.25SQ1巻(50m)1.25501.4
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535029600V SLFF 1.25SQ1巻(60m)1.25601.4
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535038600V SLFF 1.25SQ1巻(70m)1.25701.4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535047600V SLFF 1.25SQ1巻(80m)1.25801.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535056600V SLFF 1.25SQ1巻(90m)1.25901.4
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535065600V SLFF 1.25SQ1巻(100m)1.251001.4
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535074600V SLFF 1.25SQ1巻(200m)1.252001.4
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535083600V SLFF 2SQ1巻(10m)2101.8
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39535099600V SLFF 2SQ1巻(20m)2201.8
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535108600V SLFF 2SQ1巻(30m)2301.8
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535117600V SLFF 2SQ1巻(40m)2401.8
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535126600V SLFF 2SQ1巻(50m)2501.8
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535135600V SLFF 2SQ1巻(60m)2601.8
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535144600V SLFF 2SQ1巻(70m)2701.8
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535153600V SLFF 2SQ1巻(80m)2801.8
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535169600V SLFF 2SQ1巻(90m)2901.8
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535178600V SLFF 2SQ1巻(100m)21001.8
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535187600V SLFF 2SQ1巻(200m)22001.8
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535196600V SLFF 3.5SQ1巻(10m)3.5102.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39535205600V SLFF 3.5SQ1巻(20m)3.5202.5
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535214600V SLFF 3.5SQ1巻(30m)3.5302.5
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535223600V SLFF 3.5SQ1巻(40m)3.5402.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535239600V SLFF 3.5SQ1巻(50m)3.5502.5
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535248600V SLFF 3.5SQ1巻(60m)3.5602.5
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535257600V SLFF 3.5SQ1巻(70m)3.5702.5
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535266600V SLFF 3.5SQ1巻(80m)3.5802.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535275600V SLFF 3.5SQ1巻(90m)3.5902.5
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535284600V SLFF 3.5SQ1巻(100m)3.51002.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535293600V SLFF 3.5SQ1巻(200m)3.52002.5
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535309600V SLFF 5.5SQ1巻(10m)5.5103.1
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535318600V SLFF 5.5SQ1巻(20m)5.5203.1
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535327600V SLFF 5.5SQ1巻(30m)5.5303.1
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535336600V SLFF 5.5SQ1巻(40m)5.5403.1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535345600V SLFF 5.5SQ1巻(50m)5.5503.1
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
39535354600V SLFF 5.5SQ1巻(60m)5.5603.1
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535083
2020-02-07
用途: リチウムイオン電池と1500Wインバータの間の接続。

2sq3本を並列にして、50A、28Vを数分流すのに使用。ほんのりと暖かくなる程度。
ケーブルは非常に細く、しなやかでやわらかで、非常に使いやすかった。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする