曜日別特売

ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ

ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ - SOL HARDワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ - SOL HARDワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ - SOL HARD

高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。

用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535765No.1280-30S54564-8335-82
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
39535774No.1280-30L104064-8335-81
1,500
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする