曜日別特売

キーストックMEGA

キーストックMEGA - ノムラテックキーストックMEGA - ノムラテック
(1件のレビュー)

自動車や家のリモートキーがらくらく
10個以上収納可能
従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較)
大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
レバーハンドルアダプター付。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)

用途鍵の収納BOXロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535808N-1295
13,340
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535808
2020-04-20
用途: 社有車のリモコン付きキーの格納
サービス業

共用で使用している社有車のリモコン付きキーの受け渡しに使用しています。リモコンが数個入る容量が大きいものがなかなか無いので本商品はうってつけでした。ただ屋外使用ですと防水ではないので電子リモコンを格納するためにはジッパー付きビニール袋などに入れて格納する必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする