ビニル平形コード/スピーカーコード

ビニル平形コード/スピーカーコード - 田中電線

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下

用途
オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード
赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100内容量1巻(100m)
注意
※公称断面積8.0mm2は電気用品安全法の規格外となるため電源コード等としてご使用できま せん。100V未満でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
荷姿
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536736VFF 8.0SQ <RD>100未満タバ巻き50/0.45
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39536745VFF 5.5SQ <RD>[R]300リール巻き70/0.32
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39536754VFF 3.5SQ <RD>[R]300リール巻き45/0.32
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする