華陽電線
端末機器用対ケーブル(灰)
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途
端末機器用対ケーブル
電圧(V)
60
許容温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
173
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体断面積(mm
2
)
長さ(m)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39571833
HKVV1850(灰)
1本(100m)
0.18
100
12
195
7/0.18
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571849
HKVV1850(灰)
1本(20m)
0.18
20
12
195
7/0.18
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571858
HKVV1850(灰)
1本(10m)
0.18
10
12
195
7/0.18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571867
HKVV1840(灰)
1本(100m)
0.18
100
11
165
7/0.18
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571876
HKVV1840(灰)
1本(20m)
0.18
20
11
165
7/0.18
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571885
HKVV1840(灰)
1本(10m)
0.18
10
11
165
7/0.18
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571894
HKVV1836(灰)
1本(100m)
0.18
100
10.5
145
7/0.18
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571903
HKVV1836(灰)
1本(20m)
0.18
20
10.5
145
7/0.18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571919
HKVV1836(灰)
1本(10m)
0.18
10
10.5
145
7/0.18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571928
HKVV1830(灰)
1本(100m)
0.18
100
10
125
7/0.18
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571937
HKVV1830(灰)
1本(20m)
0.18
20
10
125
7/0.18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571946
HKVV1830(灰)
1本(10m)
0.18
10
10
125
7/0.18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571955
HKVV1824(灰)
1本(100m)
0.18
100
8.5
100
7/0.18
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571964
HKVV1824(灰)
1本(20m)
0.18
20
8.5
100
7/0.18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571973
HKVV1824(灰)
1本(10m)
0.18
10
8.5
100
7/0.18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571989
HKVV1820(灰)
1本(100m)
0.18
100
8.5
93
7/0.18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39571998
HKVV1820(灰)
1本(20m)
0.18
20
8.5
93
7/0.18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572007
HKVV1820(灰)
1本(10m)
0.18
10
8.5
93
7/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572016
HKVV1816(灰)
1本(100m)
0.18
100
8
75
7/0.18
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572025
HKVV1816(灰)
1本(20m)
0.18
20
8
75
7/0.18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572034
HKVV1816(灰)
1本(10m)
0.18
10
8
75
7/0.18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572043
HKVV1814(灰)
1本(100m)
0.18
100
6.8
65
7/0.18
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572059
HKVV1814(灰)
1本(20m)
0.18
20
6.8
65
7/0.18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39572068
HKVV1814(灰)
1本(10m)
0.18
10
6.8
65
7/0.18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572077
HKVV1812(灰)
1本(100m)
0.18
100
6.8
61
7/0.18
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572086
HKVV1812(灰)
1本(20m)
0.18
20
6.8
61
7/0.18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572095
HKVV1812(灰)
1本(10m)
0.18
10
6.8
61
7/0.18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572104
HKVV1810(灰)
1本(100m)
0.18
100
6.5
54
7/0.18
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572113
HKVV1810(灰)
1本(20m)
0.18
20
6.5
54
7/0.18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572129
HKVV1810(灰)
1本(10m)
0.18
10
6.5
54
7/0.18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572138
HKVV1808(灰)
1本(100m)
0.18
100
6.2
46
7/0.18
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572147
HKVV1808(灰)
1本(20m)
0.18
20
6.2
46
7/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572156
HKVV1808(灰)
1本(10m)
0.18
10
6.2
46
7/0.18
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572165
HKVV1806(灰)
1本(100m)
0.18
100
5.6
37
7/0.18
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572174
HKVV1806(灰)
1本(20m)
0.18
20
5.6
37
7/0.18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572183
HKVV1806(灰)
1本(10m)
0.18
10
5.6
37
7/0.18
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572199
HKVV1804(灰)
1本(100m)
0.18
100
5.3
31
7/0.18
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572208
HKVV1802(灰)
1本(100m)
0.18
100
4.2
21
7/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572217
HKVV2640(灰)
1本(20m)
0.3
20
14.5
260
7/0.26
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572226
HKVV2640(灰)
1本(10m)
0.3
10
14.5
260
7/0.26
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572235
HKVV2636(灰)
1本(20m)
0.3
20
13.2
250
7/0.26
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572244
HKVV2636(灰)
1本(10m)
0.3
10
13.2
250
7/0.26
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572253
HKVV2630(灰)
1本(100m)
0.3
100
12
205
7/0.26
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572269
HKVV2630(灰)
1本(20m)
0.3
20
12
205
7/0.26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572278
HKVV2630(灰)
1本(10m)
0.3
10
12
205
7/0.26
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572287
HKVV2624(灰)
1本(100m)
0.3
100
11
175
7/0.26
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572296
HKVV2624(灰)
1本(20m)
0.3
20
11
175
7/0.26
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572305
HKVV2624(灰)
1本(10m)
0.3
10
11
175
7/0.26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572314
HKVV2620(灰)
1本(100m)
0.3
100
10.3
145
7/0.26
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39572323
HKVV2620(灰)
1本(20m)
0.3
20
10.3
145
7/0.26
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表