端末機器用対ケーブル(黒)

端末機器用対ケーブル(黒) - 華陽電線端末機器用対ケーブル(黒) - 華陽電線端末機器用対ケーブル(黒) - 華陽電線

シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。

用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体断面積(mm2)
長さ(m)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573565SHKVV1824(黒)1本(100m)0.181008.51007/0.18
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573574SHKVV1824(黒)1本(20m)0.18208.51007/0.18
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573583SHKVV1824(黒)1本(10m)0.18108.51007/0.18
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573599SHKVV1820(黒)1本(100m)0.181008.5937/0.18
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573608SHKVV1820(黒)1本(20m)0.18208.5937/0.18
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573617SHKVV1820(黒)1本(10m)0.18108.5937/0.18
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573626SHKVV1816(黒)1本(100m)0.181008757/0.18
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573635SHKVV1816(黒)1本(20m)0.18208757/0.18
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573644SHKVV1816(黒)1本(10m)0.18108757/0.18
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573653SHKVV1814(黒)1本(100m)0.181006.8657/0.18
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573669SHKVV1814(黒)1本(20m)0.18206.8657/0.18
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573678SHKVV1814(黒)1本(10m)0.18106.8657/0.18
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573687SHKVV1812(黒)1本(100m)0.181006.8617/0.18
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573696SHKVV1812(黒)1本(20m)0.18206.8617/0.18
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573705SHKVV1812(黒)1本(10m)0.18106.8617/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573714SHKVV1810(黒)1本(100m)0.181006.5547/0.18
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573723SHKVV1810(黒)1本(20m)0.18206.5547/0.18
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573739SHKVV1810(黒)1本(10m)0.18106.5547/0.18
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573748SHKVV1808(黒)1本(100m)0.181006.2467/0.18
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573757SHKVV1808(黒)1本(20m)0.18206.2467/0.18
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573766SHKVV1808(黒)1本(10m)0.18106.2467/0.18
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573775SHKVV1806(黒)1本(100m)0.181005.6377/0.18
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573784SHKVV1806(黒)1本(20m)0.18205.6377/0.18
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573793SHKVV1806(黒)1本(10m)0.18105.6377/0.18
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573809SHKVV1804(黒)1本(100m)0.181005.3317/0.18
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573818SHKVV1802(黒)1本(100m)0.181004.2217/0.18
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573827SHKVV2614(黒)1本(100m)0.31008.91107/0.26
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573836SHKVV2614(黒)1本(20m)0.3208.91107/0.26
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573845SHKVV2614(黒)1本(10m)0.3108.91107/0.26
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573854SHKVV2612(黒)1本(100m)0.31008.9977/0.26
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573863SHKVV2612(黒)1本(20m)0.3208.9977/0.26
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573879SHKVV2612(黒)1本(10m)0.3108.9977/0.26
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573888SHKVV2610(黒)1本(100m)0.31008807/0.26
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573897SHKVV2610(黒)1本(20m)0.3208807/0.26
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573906SHKVV2610(黒)1本(10m)0.3108807/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573915SHKVV2608(黒)1本(100m)0.31007677/0.26
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573924SHKVV2608(黒)1本(20m)0.3207677/0.26
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573933SHKVV2608(黒)1本(10m)0.3107677/0.26
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573949SHKVV2606(黒)1本(100m)0.31006.5567/0.26
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573958SHKVV2606(黒)1本(20m)0.3206.5567/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573967SHKVV2606(黒)1本(10m)0.3106.5567/0.26
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573976SHKVV2604(黒)1本(100m)0.31006437/0.26
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573985SHKVV2602(黒)1本(100m)0.31004.7277/0.26
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
39573994SHKVV3212(黒)1本(100m)0.5100111457/0.32
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39574003SHKVV3212(黒)1本(20m)0.520111457/0.32
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39574019SHKVV3212(黒)1本(10m)0.510111457/0.32
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39574028SHKVV3210(黒)1本(100m)0.5100101277/0.32
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39574037SHKVV3210(黒)1本(20m)0.520101277/0.32
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39574046SHKVV3210(黒)1本(10m)0.510101277/0.32
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39574055SHKVV3208(黒)1本(100m)0.510091007/0.32
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする