リングスター
ミスターツールバッグ
トラスコ品番
491-9203
材質(本体)
高品質ポリエステル/PVCコーティング加工
タイプ
簡易取手付
外形寸法(mm)
300(L)×210(W)×450(H)(しぼり機能使用時:600)
材質(底部)
エフトロン・発泡ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
450(しぼり機能使用時:600)
外寸法・奥行(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08526174
MB-300R
レッド/ブルー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください