曜日別特売

インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ

インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ - 三菱電機
内容量1台
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
定格出力電圧(V)
冷却方式
保護構造
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39591248FR-A820-0.4K-1-60CRN(インバータND定格)0.42003相200~240自冷IP20260H×110W×110L2.0
154,400
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591257FR-A820-0.75K-1-60CRN(インバータND定格)0.752003相200~240自冷IP20260H×110W×125L2.2
187,200
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591266FR-A820-1.5K-1-60CRN(インバータND定格)1.52003相200~240強制風冷IP20260H×150W×140L3.3
248,000
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591275FR-A820-2.2K-1-60CRN(インバータND定格)2.22003相200~240強制風冷IP20260H×150W×140L3.3
298,600
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591284FR-A820-3.7K-1-60CRN(インバータND定格)3.72003相200~240強制風冷IP20260H×150W×140L3.3
344,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591293FR-A820-5.5K-1-60CRN(インバータND定格)5.52003相200~240強制風冷IP20260H×220W×170L6.7
478,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591309FR-A820-7.5K-1-60CRN(インバータND定格)7.52003相200~240強制風冷IP20260H×220W×170L6.7
542,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591318FR-A820-11K-1-60CRN(インバータND定格)112003相200~240強制風冷IP20300H×220W×190L8.3
646,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591327FR-A820-15K-1-60CRN(インバータND定格)152003相200~240強制風冷IP20300H×220W×190L8.3
760,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591336FR-A820-18.5K-1-60CRN(インバータND定格)18.52003相200~240強制風冷IP20400H×250W×190L15
1,078,000
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591345FR-A820-22K-1-60CRN(インバータND定格)222003相200~240強制風冷IP20400H×250W×190L22
1,370,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591354FR-A820-30K-1-60CRN(インバータND定格)302003相200~240強制風冷IP00550H×325W×195L22
1,978,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591363FR-A820-37K-1-60CRN(インバータND定格)372003相200~240強制風冷IP00550H×435W×250L42
2,600,000
919,800
1,011,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591379FR-A820-45K-1-60CRN(インバータND定格)452003相200~240強制風冷IP00550H×435W×250L42
3,056,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591388FR-A820-55K-1-60CRN(インバータND定格)552003相200~240強制風冷IP00700H×465W×250L54
3,800,000
1,798,000
1,977,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591397FR-A820-75K-1-60CRN(インバータND定格)752003相200~240強制風冷IP00740H×465W×360L74
5,116,000
2,298,000
2,527,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591406FR-A820-90K-1-60CRN(インバータND定格)902003相200~240強制風冷IP00740H×465W×360L74
5,920,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591415FR-A840-0.4K-1-60CRN(インバータND定格)0.44003相380~500自冷IP20260H×150W×140L2.8
212,600
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591424FR-A840-0.75K-1-60CRN(インバータND定格)0.754003相380~500自冷IP20260H×150W×140L2.8
250,600
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591433FR-A840-1.5K-1-60CRN(インバータND定格)1.54003相380~500自冷IP20260H×150W×140L2.8
318,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591449FR-A840-2.2K-1-60CRN(インバータND定格)2.24003相380~500強制風冷IP20260H×150W×140L3.3
486,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591458FR-A840-3.7K-1-60CRN(インバータND定格)3.74003相380~500強制空冷IP20260H×150W×140L3.3
520,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591467FR-A840-5.5K-1-60CRN(インバータND定格)5.54003相380~500強制風冷IP20260H×220W×170L6.7
592,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591476FR-A840-7.5K-1-60CRN(インバータND定格)7.54003相380~500強制風冷IP20260H×220W×170L6.7
748,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591485FR-A840-11K-1-60CRN(インバータND定格)114003相380~500強制風冷IP20300H×220W×190L8.3
864,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591494FR-A840-15K-1-60CRN(インバータND定格)154003相380~500強制風冷IP20300H×220W×190L8.3
1,098,000
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591503FR-A840-18.5K-1-60CRN(インバータND定格)18.54003相380~500強制風冷IP20400H×250W×190L15
1,518,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591519FR-A840-22K-1-60CRN(インバータND定格)224003相380~500強制風冷IP20400H×250W×190L15
1,720,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591528FR-A840-30K-1-60CRN(インバータND定格)304003相380~500強制風冷IP00550H×325W×195L23
2,266,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591537FR-A840-37K-1-60CRN(インバータND定格)374003相380~500強制風冷IP00525H×435W×250L41
2,844,000
999,800
1,099,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591546FR-A840-45K-1-60CRN(インバータND定格)454003相380~500強制風冷IP00525H×435W×250L41
3,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591555FR-A840-55K-1-60CRN(インバータND定格)554003相380~500強制風冷IP00525H×435W×250L43
4,118,000
1,898,000
2,087,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591564FR-A840-75K-1-60CRN(インバータND定格)754003相380~500強制風冷IP00740H×465W×360L52
5,116,000
2,298,000
2,527,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591573FR-A840-90K-1-60CRN(インバータND定格)904003相380~500強制風冷IP00620H×465W×300L55
5,768,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591589FR-A840-110K-1-60CRN(インバータND定格)1104003相380~500強制風冷IP00740H×465W×360L71
6,770,000
2,498,000
2,747,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591598FR-A840-132K-1-60CRN(インバータND定格)1324003相380~500強制風冷IP00740H×465W×360L78
7,924,000
2,798,000
3,077,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591607FR-A840-160K-1-60CRN(インバータND定格)1604003相380~500強制風冷IP001010L×498W×380L117
9,108,000
3,298,000
3,627,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591616FR-A840-185K-1-60CRN(インバータND定格)1854003相380~500強制風冷IP001010H×498W×380L117
10,808,000
3,798,000
4,177,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591625FR-A840-220K-1-60CRN(インバータND定格)2204003相380~500強制風冷IP001010H×680W×380L166
12,600,000
6,698,000
7,367,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591634FR-A840-250K-1-60CRN(インバータND定格)2504003相380~500強制風冷IP001010H×680W×380L166
14,118,000
4,998,000
5,497,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591643FR-A840-280K-1-60CRN(インバータND定格)2804003相380~500強制風冷IP001010H×680W×380L166
15,574,000
5,598,000
6,157,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591704FR-A820-0.4K-E1-60CRN(インバータND定格)0.42003相200~240自冷IP20260H×110W×110L2.0
154,400
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591713FR-A820-0.75K-E1-60CRN(インバータND定格)0.752003相200~240自冷IP20260H×110W×125L2.2
187,200
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591729FR-A820-1.5K-E1-60CRN(インバータND定格)1.52003相200~240強制風冷IP20260H×150W×140L2.8
248,000
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591738FR-A820-2.2K-E1-60CRN(インバータND定格)2.22003相200~240強制風冷IP20260H×150W×140L3.3
298,600
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591747FR-A820-3.7K-E1-60CRN(インバータND定格)3.72003相200~240強制風冷IP20260H×150W×140L3.3
344,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591756FR-A820-5.5K-E1-60CRN(インバータND定格)5.52003相200~240強制風冷IP20260H×220W×170L6.7
478,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591765FR-A820-7.5K-E1-60CRN(インバータND定格)7.52003相200~240強制風冷IP20260H×220W×170L6.7
542,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591774FR-A820-11K-E1-60CRN(インバータND定格)112003相200~240強制風冷IP20300H×220W×190L8.3
646,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39591783FR-A820-15K-E1-60CRN(インバータND定格)152003相200~240強制風冷IP20300H×220W×190L8.3
760,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする