曜日別特売

インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 - 三菱電機
(1件のレビュー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
電源
出力電圧(V)
適合モータ容量(kW)
冷却方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39593086FR-A820-0.4K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2400.4自冷
179,80062,980
62,980
69,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593095FR-A820-0.75K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2400.75自冷
207,40072,980
72,980
80,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593104FR-A820-1.5K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2401.5強制風冷
258,00089,980
89,980
98,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593113FR-A820-2.2K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2402.2強制風冷
298,60099,980
99,980
109,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593129FR-A820-3.7K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2403.7強制風冷
336,000129,800
129,800
142,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593138FR-A820-5.5K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2405.5強制風冷
448,000159,800
159,800
175,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593147FR-A820-7.5K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2407.5強制風冷
502,000179,800
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593156FR-A820-11K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24011強制風冷
590,000209,800
209,800
230,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593165FR-A820-15K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24015強制風冷
684,000249,800
249,800
274,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593174FR-A820-18.5K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24018.5強制風冷
948,000329,800
329,800
362,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593183FR-A820-22K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24022強制風冷
1,194,000419,800
419,800
461,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593199FR-A820-30K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24030強制風冷
1,700,000599,800
599,800
659,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593208FR-A820-37K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24037強制風冷
2,220,000779,800
779,800
857,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593217FR-A820-45K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24045強制風冷
2,598,000919,800
919,800
1,011,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593226FR-A820-55K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24055強制風冷
3,218,0001,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593235FR-A820-75K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24075強制風冷
4,314,0001,598,000
1,598,000
1,757,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39593244FR-A820-90K-1-GF1台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24090強制風冷
4,986,0001,798,000
1,798,000
1,977,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
01048818FR-A820-0.4K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2400.4自冷
129,20036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
01048827FR-A820-0.75K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2400.75自冷
156,80054,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
01048836FR-A820-1.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2401.5強制風冷
207,40072,980
72,980
80,278(税込)
当日出荷
01048845FR-A820-2.2K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2402.2強制風冷
248,00086,980
86,980
95,678(税込)
当日出荷
01048854FR-A820-3.7K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2403.7強制風冷
286,00099,980
99,980
109,978(税込)
当日出荷
01048863FR-A820-5.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2405.5強制風冷
398,000119,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
01048872FR-A820-7.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~2407.5強制風冷
452,000159,800
159,800
175,780(税込)
当日出荷
01048888FR-A820-11K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24011強制風冷
540,000189,800
189,800
208,780(税込)
当日出荷
01048897FR-A820-15K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24015強制風冷
634,000229,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
01048906FR-A820-18.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24018.5強制風冷
898,000319,800
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01048915FR-A820-22K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24022強制風冷
1,144,000399,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
01048924FR-A820-30K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24030強制風冷
1,650,000589,800
589,800
648,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01048933FR-A820-37K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24037強制風冷
2,170,000769,800
769,800
846,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01048942FR-A820-45K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24045強制風冷
2,548,000899,800
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
01048958FR-A820-55K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24055強制風冷
3,168,0001,098,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01048967FR-A820-75K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24075強制風冷
4,264,0001,598,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
01048976FR-A820-90K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)3相200~24090強制風冷
4,934,0001,998,000
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
01048985FR-A840-0.4K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5000.4自冷
177,20061,980
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
01048994FR-A840-0.75K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5000.75自冷
208,80072,980
46,980
アウトレット
51,678(税込)
当日出荷
残り1点です
01049003FR-A840-1.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5001.5自冷
265,80093,980
93,980
103,378(税込)
当日出荷
01049012FR-A840-2.2K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5002.2強制風冷
404,000149,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
01049028FR-A840-3.7K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5003.7強制風冷
434,000159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
01049037FR-A840-5.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5005.5強制風冷
492,000179,800
179,800
197,780(税込)
当日出荷
01049046FR-A840-7.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~5007.5強制風冷
624,000219,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
01049055FR-A840-11K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50011強制風冷
722,000259,800
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01049064FR-A840-15K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50015強制風冷
916,000285,200
285,200
313,720(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01049073FR-A840-18.5K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50018.5強制風冷
1,266,000449,800
449,800
494,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01049082FR-A840-22K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50022強制風冷
1,434,000499,800
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01049098FR-A840-30K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50030強制風冷
1,890,000669,800
669,800
736,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01049107FR-A840-37K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50037強制風冷
2,372,000829,800
829,800
912,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01049116FR-A840-45K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50045強制風冷
2,800,000979,800
979,800
1,077,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01049125FR-A840-55K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50055強制風冷
3,434,0001,298,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
01049134FR-A840-75K-11台-(定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz)3相380~50075強制風冷
4,264,0001,598,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01048854
2017-05-29
用途: プレス機械の回転変更

金額が安くて満足しています。初めて使用したので耐久性はまだわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする