インバータ FR-A800-R2Rシリーズ

インバータ FR-A800-R2Rシリーズ - 三菱電機
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
電圧(V)
定格出力電圧(V)
冷却方式
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39593549FR-A820-0.4K-1-R2R0.42003相200~240自冷260H×110W×110L2.0
143,000
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593558FR-A820-0.75K-1-R2R0.752003相200~240自冷260H×110W×125L2.2
173,400
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593567FR-A820-1.5K-1-R2R1.52003相200~240強制風冷260H×150W×140L3.3
229,000
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593576FR-A820-2.2K-1-R2R2.22003相200~240強制風冷260H×150W×140L3.3
273,200
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593585FR-A820-3.7K-1-R2R3.72003相200~240強制風冷260H×150W×140L3.3
316,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593594FR-A820-5.5K-1-R2R5.52003相200~240強制風冷260H×220W×170L6.7
438,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593603FR-A820-7.5K-1-R2R7.52003相200~240強制風冷260H×220W×170L6.7
496,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593619FR-A820-11K-1-R2R112003相200~240強制風冷300H×220W×190L8.3
592,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593628FR-A820-15K-1-R2R152003相200~240強制風冷300H×220W×190L8.3
696,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593637FR-A820-18.5K-1-R2R18.52003相200~240強制風冷400H×250W×190L15
990,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593646FR-A820-22K-1-R2R222003相200~240強制風冷400H×250W×190L22
1,258,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593655FR-A820-30K-1-R2R302003相200~240強制風冷550H×325W×195L22
1,816,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593664FR-A820-37K-1-R2R372003相200~240強制風冷550H×435W×250L42
2,388,000
839,800
923,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593673FR-A820-45K-1-R2R452003相200~240強制風冷550H×435W×250L42
2,802,000
979,800
1,077,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593689FR-A820-55K-1-R2R552003相200~240強制風冷700H×465W×250L54
3,484,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593698FR-A820-75K-1-R2R752003相200~240強制風冷740H×465W×360L74
4,690,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593707FR-A820-90K-1-R2R902003相200~240強制風冷740H×465W×360L74
5,428,000
1,898,000
2,087,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593716FR-A840-0.4K-1-R2R0.44003相380~500自冷260H×150W×140L2.8
195,000
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593725FR-A840-0.75K-1-R2R0.754003相380~500自冷260H×150W×140L2.8
230,400
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593734FR-A840-1.5K-1-R2R1.54003相380~500自冷260H×150W×140L2.8
292,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593743FR-A840-2.2K-1-R2R2.24003相380~500強制風冷260H×150W×140L3.3
444,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593759FR-A840-3.7K-1-R2R3.74003相380~500強制空冷260H×150W×140L3.3
476,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593768FR-A840-5.5K-1-R2R5.54003相380~500強制風冷260H×220W×170L6.7
544,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593777FR-A840-7.5K-1-R2R7.54003相380~500強制風冷260H×220W×170L6.7
688,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593786FR-A840-11K-1-R2R114003相380~500強制風冷300H×220W×190L8.3
794,000
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593795FR-A840-15K-1-R2R154003相380~500強制風冷300H×220W×190L8.3
1,008,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593804FR-A840-18.5K-1-R2R18.54003相380~500強制風冷400H×250W×190L15
1,392,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593813FR-A840-22K-1-R2R224003相380~500強制風冷400H×250W×190L15
1,580,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593829FR-A840-30K-1-R2R304003相380~500強制風冷550H×325W×195L23
2,080,000
729,800
802,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593838FR-A840-37K-1-R2R374003相380~500強制風冷525H×435W×250L41
2,608,000
919,800
1,011,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593847FR-A840-45K-1-R2R454003相380~500強制風冷525H×435W×250L41
3,082,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593856FR-A840-55K-1-R2R554003相380~500強制風冷525H×435W×250L43
3,778,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593865FR-A840-75K-1-R2R754003相380~500強制風冷740H×465W×360L52
4,690,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593874FR-A840-90K-1-R2R904003相380~500強制風冷620H×465W×300L55
5,288,000
1,898,000
2,087,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593883FR-A840-110K-1-R2R1104003相380~500強制風冷740H×465W×360L71
6,206,000
2,298,000
2,527,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593899FR-A840-132K-1-R2R1324003相380~500強制風冷740H×465W×360L78
7,264,000
2,598,000
2,857,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39593908FR-A840-160K-1-R2R1604003相380~500強制風冷1010L×498W×380L117
8,350,000
2,998,000
3,297,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593917FR-A840-185K-1-R2R1854003相380~500強制風冷1010H×498W×380L117
9,906,000
3,598,000
3,957,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593926FR-A840-220K-1-R2R2204003相380~500強制風冷1010H×680W×380L166
11,550,000
3,998,000
4,397,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593935FR-A840-250K-1-R2R2504003相380~500強制風冷1010H×680W×380L166
12,940,000
4,598,000
5,057,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593944FR-A840-280K-1-R2R2804003相380~500強制風冷1010H×680W×380L166
14,278,000
4,998,000
5,497,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593953FR-A842-315K-1-R2R3154003相380~500強制風冷1330H×540W×440L163
12,316,000
4,298,000
4,727,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593969FR-A842-355K-1-R2R3554003相380~500強制風冷1330H×540W×440L163
15,556,000
5,598,000
6,157,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593978FR-A842-400K-1-R2R4004003相380~500強制風冷1580H×680W×440L243
19,204,000
6,798,000
7,477,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593987FR-A842-450K-1-R2R4504003相380~500強制風冷1580H×680W×440L243
22,960,000
7,998,000
8,797,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
39593996FR-A842-500K-1-R2R5004003相380~500強制風冷1580H×680W×440L243
26,160,000
9,198,000
10,117,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする