曜日別特売

インバータ FR-A846シリーズ

インバータ FR-A846シリーズ - 三菱電機
電圧(V)400定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
適合モータ容量(kW)
冷却方式
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39594075FR-A846-0.4K-1-60C2520H×238W×271L150.4自冷+内気ファン1.5(初期設定)
490,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594084FR-A846-0.75K-1-60C2520H×238W×271L150.75自冷+内気ファン2.5(初期設定)
554,000
199,800
219,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594093FR-A846-1.5K-1-60C2520H×238W×271L151.5自冷+内気ファン4(初期設定)
640,000
229,800
252,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594109FR-A846-2.2K-1-60C2520H×238W×271L152.2自冷+内気ファン6(初期設定)
980,000
349,800
384,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594118FR-A846-3.7K-1-60C2520H×238W×271L163.7自冷+内気ファン9(初期設定)
1,046,000
369,800
406,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594127FR-A846-5.5K-1-60C2520H×238W×271L175.5自冷+内気ファン12(初期設定)
1,194,000
419,800
461,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594136FR-A846-7.5K-1-60C2650H×238W×285L267.5強制風冷+内気ファン17(初期設定)
1,438,000
499,800
549,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594145FR-A846-11K-1-60C2650H×238W×285L2611強制風冷+内気ファン23(初期設定)
1,658,000
589,800
648,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594154FR-A846-15K-1-60C2650H×238W×285L2715強制風冷+内気ファン31(初期設定)
2,108,000
739,800
813,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594163FR-A846-18.5K-1-60C2650H×238W×285L2718.5強制風冷+内気ファン38(初期設定)
2,910,000
999,800
1,099,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594179FR-A846-22K-1-60C2790H×345W×357L5922強制風冷+内気ファン44(初期設定)
2,972,000
999,800
1,099,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594188FR-A846-30K-1-60C2790H×345W×357L6030強制風冷+内気ファン57(初期設定)
3,914,000
1,398,000
1,537,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594197FR-A846-37K-1-60C2790H×345W×357L6337強制風冷+内気ファン71(初期設定)
4,910,000
1,798,000
1,977,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594206FR-A846-45K-1-60C2790H×345W×357L6445強制風冷+内気ファン86(初期設定)
5,800,000
1,998,000
2,197,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594215FR-A846-55K-1-60C21360H×420W×456.6L14755強制風冷+内気ファン110(初期設定)
5,924,000
1,998,000
2,197,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594224FR-A846-75K-1-60C21360H×420W×456.6L15075強制風冷+内気ファン144(初期設定)
7,356,000
2,598,000
2,857,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594233FR-A846-90K-1-60C21360H×420W×456.6L15390強制風冷+内気ファン180(初期設定)
8,294,000
2,898,000
3,187,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594249FR-A846-110K-1-60C21510H×420W×456.6L189110強制風冷+内気ファン216(初期設定)
9,732,000
3,398,000
3,737,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594258FR-A846-132K-1-60C21510H×420W×456.6L193132強制風冷+内気ファン260(初期設定)
11,394,000
3,998,000
4,397,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594267FR-A846-0.4K-E1-60C2520H×238W×271L150.4自冷+内気ファン1.5(初期設定)
490,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594276FR-A846-0.75K-E1-60C2520H×238W×271L150.75自冷+内気ファン2.5(初期設定)
554,000
199,800
219,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594285FR-A846-1.5K-E1-60C2520H×238W×271L151.5自冷+内気ファン4(初期設定)
640,000
229,800
252,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594294FR-A846-2.2K-E1-60C2520H×238W×271L152.2自冷+内気ファン6(初期設定)
980,000
349,800
384,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594303FR-A846-3.7K-E1-60C2520H×238W×271L163.7自冷+内気ファン9(初期設定)
1,046,000
369,800
406,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594319FR-A846-5.5K-E1-60C2520H×238W×271L175.5自冷+内気ファン12(初期設定)
1,194,000
419,800
461,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594328FR-A846-7.5K-E1-60C2650H×238W×285L267.5強制風冷+内気ファン17(初期設定)
1,438,000
499,800
549,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594337FR-A846-11K-E1-60C2650H×238W×285L2611強制風冷+内気ファン23(初期設定)
1,658,000
589,800
648,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594346FR-A846-15K-E1-60C2650H×238W×285L2715強制風冷+内気ファン31(初期設定)
2,108,000
739,800
813,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594355FR-A846-18.5K-E1-60C2650H×238W×285L2718.5強制風冷+内気ファン38(初期設定)
2,910,000
999,800
1,099,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594364FR-A846-22K-E1-60C2790H×345W×357L5922強制風冷+内気ファン44(初期設定)
2,972,000
999,800
1,099,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594373FR-A846-30K-E1-60C2790H×345W×357L6030強制風冷+内気ファン57(初期設定)
3,914,000
1,398,000
1,537,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594389FR-A846-37K-E1-60C2790H×345W×357L6337強制風冷+内気ファン71(初期設定)
4,910,000
1,798,000
1,977,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594398FR-A846-45K-E1-60C2790H×345W×357L6445強制風冷+内気ファン86(初期設定)
5,800,000
1,998,000
2,197,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594407FR-A846-55K-E1-60C21360H×420W×456.6L14755強制風冷+内気ファン110(初期設定)
5,924,000
1,998,000
2,197,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594416FR-A846-75K-E1-60C21360H×420W×456.6L15075強制風冷+内気ファン144(初期設定)
7,356,000
2,598,000
2,857,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594425FR-A846-90K-E1-60C21360H×420W×456.6L15390強制風冷+内気ファン180(初期設定)
8,294,000
2,898,000
3,187,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594434FR-A846-110K-E1-60C21510H×420W×456.6L189110強制風冷+内気ファン216(初期設定)
9,732,000
3,398,000
3,737,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594443FR-A846-132K-E1-60C21510H×420W×456.6L193132強制風冷+内気ファン260(初期設定)
11,394,000
3,998,000
4,397,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする