曜日別特売

インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ

インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ - 三菱電機
タイプコンバータ分離タイプ電圧(V)400クラス保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39594958FR-F842-355K-11330H×540W×440L163FMタイプ、RS-485通信
7,186,000
2,598,000
2,857,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594967FR-F842-400K-11330H×540W×440L163FMタイプ、RS-485通信
11,892,000
4,198,000
4,617,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594976FR-F842-450K-11580H×680W×440L243FMタイプ、RS-485通信
17,332,000
5,998,000
6,597,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594985FR-F842-500K-11580H×680W×440L243FMタイプ、RS-485通信
19,988,000
6,998,000
7,697,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39594994FR-F842-560K-11580H×680W×440L243FMタイプ、RS-485通信
24,668,000
8,698,000
9,567,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39595107FR-F842-355K-E11330H×540W×440L163FMタイプ、Ethernet通信
7,186,000
2,598,000
2,857,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39595116FR-F842-400K-E11330H×540W×440L163FMタイプ、Ethernet通信
11,892,000
4,198,000
4,617,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39595125FR-F842-450K-E11580H×680W×440L243FMタイプ、Ethernet通信
17,332,000
5,998,000
6,597,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39595134FR-F842-500K-E11580H×680W×440L243FMタイプ、Ethernet通信
19,988,000
6,998,000
7,697,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39595143FR-F842-560K-E11580H×680W×440L243FMタイプ、Ethernet通信
24,668,000
8,698,000
9,567,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする