三菱電機
センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ
減速比
4種(1/5~1/30)
種類
ドライブユニット
保護構造
閉鎖形(IP20)
電源
定格入力(交流電圧・周波数)3相200~240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%
制御方式
速度制御/位置制御(ポイントテーブル)
通信方式
CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
冷却方式
対応モータ
モータ出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19049835
FR-E720EX-0.1K
1個
(出力)0.8
自冷
MM-GKR13
0.1
¥
86,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
102日以内出荷
返品不可
39595448
FR-E720EX-0.1KNF
1台
(出力)0.8
自冷
MM-GKR13
0.1
¥
158,000
取扱い終了
返品不可
39595457
FR-E720EX-0.2KNF
1台
(出力)1.5
自冷
MM-GKR23、GV-□0.1kW
0.2
¥
171,200
取扱い終了
返品不可
39595466
FR-E720EX-0.4KNF
1台
(出力)3
自冷
MM-GKR43、GV-□0.2kW
0.4
¥
184,800
取扱い終了
返品不可
39595475
FR-E720EX-0.75KNF
1台
(出力)5
自冷
MM-GKR73、GV-□0.4kW
0.75
¥
207,400
取扱い終了
返品不可
39595484
FR-E720EX-1.5KNF
1台
(出力)8
強制風冷
GV-□0.75kW
1.5
¥
252,800
取扱い終了
返品不可
39595493
FR-E720EX-2.2KNF
1台
(出力)11
強制風冷
GV-□1.5kW
2.2
¥
283,400
取扱い終了
返品不可
39595509
FR-E720EX-3.7KNF
1台
(出力)17.5
強制風冷
GV-□2.2kW
3.7
¥
328,000
取扱い終了
返品不可
19049844
FR-E720EX-0.2K
1個
(出力)1.5
自冷
MM-GKR23、GV-□0.1kW
0.2
¥
98,000
取扱い終了
返品不可
19049853
FR-E720EX-0.4K
1個
(出力)3
自冷
MM-GKR43、GV-□0.2kW
0.4
¥
110,400
取扱い終了
返品不可
19049862
FR-E720EX-0.75K
1個
(出力)5
自冷
MM-GKR73、GV-□0.4kW
0.75
¥
131,200
取扱い終了
返品不可
19049878
FR-E720EX-1.5K
1個
(出力)8
強制風冷
GV-□0.75kW
1.5
¥
172,400
取扱い終了
返品不可
19049887
FR-E720EX-2.2K
1個
(出力)11
強制風冷
GV-□1.5kW
2.2
¥
200,200
取扱い終了
返品不可
19049896
FR-E720EX-3.7K
1個
(出力)17.5
強制風冷
GV-□2.2kW
3.7
¥
241,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください