三菱電機
センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション
仕様
FR-E700EXシリーズ対応の内蔵オプション
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
精度
接続
パルス数
機能
許容回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19048094
FR-A7AP
1個
±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)/±1.5°(繰返し位置決め)
-
-
オリエント制御、PLGフィードバック制御、ベクトル制御
PLG取付け軸回転速度(6000)
¥
27,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
39595518
FR-A7AP-EX KIT
1台
-
接続可能パルス出力タイプ:オープンコレクタ/差動ラインドライバ
接続可能パルス列信号形態:正転パルス列+逆転パルス列/パルス列+符号/A相パルス列+B相パルス列
100kpps(最大入力)
位置制御(パルス列入力)
-
¥
30,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください