インバータ用FR-A700用オプション 冷却フィン外出しアタッチメント

インバータ用FR-A700用オプション 冷却フィン外出しアタッチメント - 三菱電機
内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39596543FR-E7CN01(インバータ)E720:1.5K、2.2K/E720S:0.75K、1.5K
28,000
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596559FR-E7CN02(インバータ)E720:3.7K
30,400
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596568FR-E7CN03(インバータ)E720:5.5K、7.5K
30,000
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596577FR-E7CN04(インバータ)E740:1.5K、2.2K、3.7K/E720S:2.2K
28,000
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596586FR-E7CN05(インバータ)E740:5.5K、7.5K
33,000
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
39604724FR-E7CN01(インバータ)E720:1.5K、2.2K/E720S:0.75K、1.5K
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39596595FR-E7CN06(インバータ)E720:11K、15K/E740:11K、15K
34,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39604724FR-E7CN0139596543FR-E7CN01画像準備中インバータ用FR-A700用オプション 冷却フィン外出しアタッチメント三菱電機1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする