曜日別特売

電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ

電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ - 三菱電機
保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
質量(kg)
定格電流(A)
交流電圧許容変動(V)
出力定格容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39596613FR-A721-5.5K5.52024(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz9.2
726,000
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
39596629FR-A721-7.5K7.52233(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz12.6
796,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596638FR-A721-11K113346(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz17.6
972,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596647FR-A721-15K153561(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz23.3
1,140,000
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596656FR-A721-18.5K18.55076(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz29
1,646,000
739,800
813,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596665FR-A721-22K225290(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz34
1,832,000
979,800
1,077,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596674FR-A721-30K3069115(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz44
2,580,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596683FR-A721-37K3787145(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz55
3,472,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596699FR-A721-45K4590175(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz67
3,694,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596708FR-A721-55K55120215(出力)170~242 50Hz、170~264 60Hz82
4,062,000
1,898,000
2,087,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596717FR-A741-5.5K5.52512(出力)323~528V 50Hz/60Hz9.1
878,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596726FR-A741-7.5K7.52617(出力)323~528V 50Hz/60Hz13
1,042,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596735FR-A741-11K113723(出力)323~528V 50Hz/60Hz17.5
1,210,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596744FR-A741-15K154031(出力)323~528V 50Hz/60Hz23.6
1,452,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596753FR-A741-18.5K18.54838(出力)323~528V 50Hz/60Hz29
2,336,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596769FR-A741-22K224944(出力)323~528V 50Hz/60Hz32.8
2,488,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596778FR-A741-30K306557(出力)323~528V 50Hz/60Hz43.4
2,968,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596787FR-A741-37K378071(出力)323~528V 50Hz/60Hz54
3,986,000
1,798,000
1,977,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596796FR-A741-45K458386(出力)323~528V 50Hz/60Hz65
4,400,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39596805FR-A741-55K55115110(出力)323~528V 50Hz/60Hz84
5,024,000
2,298,000
2,527,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする