三菱電機
インバータ用オプション 変位検出器
仕様
●使用変位角(°):±60
種類
部品・その他
出力電圧(V)
(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°
電源電圧(V)
AC200/220(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インバーター
FR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701
最大変位角(°)
±140/±10
回転トルク(N・m)
0.02以下
接点容量(A)
(AC250V)6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39604785
YVGC-500W-NS
¥
265,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください