曜日別特売

インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ

インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ - 三菱電機
力率入力:0.99以上(負荷率100%の場合)内容量1台
全15種類を絞り込む
質量(kg)
定格電圧(V)
定格入力電流(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
電圧許容変動
定格入力電流(A)
インバータ容量(KW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39606009FR-HC2-7.5K73相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz3相170~242V 50Hz/3相170~253V 60Hz333.7~7.5
586,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606018FR-HC2-15K123相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz3相170~242V 50Hz/3相170~253V 60Hz617.5~15
822,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606027FR-HC2-30K243相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz3相170~242V 50Hz/3相170~253V 60Hz11515~30
2,142,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606036FR-HC2-55K393相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz3相170~242V 50Hz/3相170~253V 60Hz21530~55
4,116,000
2,198,000
2,417,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606045FR-HC2-75K533相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz3相170V~230V 50Hz/60Hz27837~75
8,708,000
4,498,000
4,947,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606054FR-HC2-H7.5K93相380~460 50Hz/60Hz3相323V~506V 50/60Hz173.7~7.5
822,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606063FR-HC2-H15K93相380~460 50Hz/60Hz3相323V~506V 50/60Hz317.5~15
1,202,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606079FR-HC2-H30K263相380~460 50Hz/60Hz3相323V~506V 50/60Hz5715~30
2,466,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606088FR-HC2-H55K433相380~460 50Hz/60Hz3相323V~506V 50/60Hz11030~55
4,466,000
2,298,000
2,527,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606097FR-HC2-H75K373相380~460 50Hz/60Hz3相323~460V 50Hz/60Hz13937~75
5,680,000
2,898,000
3,187,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
39606106FR-HC2-H110K563相380~460 50Hz/60Hz3相323~460V 50Hz/60Hz20355~110
6,614,000
3,398,000
3,737,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39606115FR-HC2-H160K1203相380~460 50Hz/60Hz3相323~460V 50Hz/60Hz29090~160
8,032,000
3,998,000
4,397,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39606124FR-HC2-H220K1203相380~460 50Hz/60Hz3相323~460V 50Hz/60Hz397110~220
9,450,000
4,798,000
5,277,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39606133FR-HC2-H280K1603相380~460 50Hz/60Hz3相323~460V 50Hz/60Hz506160~280
15,866,000
7,998,000
8,797,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
39606149FR-HC2-H400K2503相380~460 50Hz/60Hz3相323~460V 50Hz/60Hz716200~400
20,570,000
9,998,000
10,997,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする