三菱電機
ポテンショメータ変換器
仕様
●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可)
材質
端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)
123×80×50
電源
AC100V
構造
プラグイン構造
耐電圧
AC2000V
接続方式
M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
ゼロ調整範囲
全抵抗値の0~50%(前面から調整可)
電源リップル
含有率10%p-p以下
電流出力
4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39606404
KMS-A-B
¥
292,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください